DNライティング
LED間接器具
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン)
調光調色型(5000K~2800K)
調光調色型(5000K~2400K)受注品
コンパクト型
ワイド配光タイプ
電源
内蔵
品種
建築化照明
使用場所
屋内
調光方式
PWM
送り方式
【電源】10灯以内
入力電圧
AC100V
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27927938
SCF-LED504NL24-F1-APT
504
0.42
¥
25,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27927947
SCF-LED504NL28-F1-APT
504
0.42
¥
25,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27927956
SCF-LED848NL24-F1-APT
848
0.64
¥
28,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27927965
SCF-LED848NL28-F1-APT
848
0.64
¥
28,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27927981
SCF-LED998NL24-F1-APT
998
0.73
¥
31,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27927990
SCF-LED998NL28-F1-APT
998
0.73
¥
31,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27927999
SCF-LED1139NL24-F1-APT
1139
0.82
¥
33,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27928008
SCF-LED1139NL28-F1-APT
1139
0.82
¥
33,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27928017
SCF-LED1245NL24-F1-APT
1245
0.88
¥
35,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27928026
SCF-LED1245NL28-F1-APT
1245
0.88
¥
35,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27928035
SCF-LED1492NL24-F1-APT
1492
1.03
¥
40,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27928051
SCF-LED1492NL28-F1-APT
1492
1.03
¥
40,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください