LED間接器具

LED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティング

TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
スクエア型カバー
本体色ブラック
調光兼用型
ハイパワー・コンパクト型
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞

電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V内容量1個
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27930257TRE2-500H28-BK-Q2-APL5000.412800
25,300
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930266TRE2-500H30-BK-Q2-APL5000.413000
25,300
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930275TRE2-500H35-BK-Q2-APL5000.413500
25,300
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930291TRE2-500H42-BK-Q2-APL5000.414200
25,300
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930300TRE2-500H50-BK-Q2-APL5000.415000
25,300
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930309TRE2-500L28-BK-F1-APL5000.412800
23,000
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930318TRE2-500L30-BK-F1-APL5000.413000
23,000
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930327TRE2-500N-BK-F1-APL5000.415000
23,000
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930336TRE2-500W-BK-F1-APL5000.414200
23,000
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930345TRE2-500WW-BK-F1-APL5000.413500
23,000
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930361TRE2-800H28-BK-Q2-APL8000.662800
31,700
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930370TRE2-800H30-BK-Q2-APL8000.663000
31,700
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930379TRE2-800H35-BK-Q2-APL8000.663500
31,700
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930388TRE2-800H42-BK-Q2-APL8000.664200
31,700
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930397TRE2-800H50-BK-Q2-APL8000.665000
31,700
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930406TRE2-800L28-BK-F1-APL8000.662800
28,800
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930415TRE2-800L30-BK-F1-APL8000.663000
28,800
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930431TRE2-800N-BK-F1-APL8000.665000
28,800
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930440TRE2-800W-BK-F1-APL8000.664200
28,800
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930449TRE2-800WW-BK-F1-APL8000.663500
28,800
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930458TRE2-850H28-BK-Q2-APL8500.682800
29,100
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930467TRE2-850H30-BK-Q2-APL8500.683000
29,100
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930476TRE2-850H35-BK-Q2-APL8500.683500
29,100
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930485TRE2-850H42-BK-Q2-APL8500.684200
29,100
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930501TRE2-850H50-BK-Q2-APL8500.685000
29,100
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930510TRE2-850L28-BK-F1-APL8500.682800
26,500
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930519TRE2-850L30-BK-F1-APL8500.683000
26,500
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930528TRE2-850N-BK-F1-APL8500.685000
26,500
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930537TRE2-850W-BK-F1-APL8500.684200
26,500
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930546TRE2-850WW-BK-F1-APL8500.683500
26,500
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930555TRE2-900H28-BK-Q2-APL9000.712800
34,200
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930571TRE2-900H30-BK-Q2-APL9000.713000
34,200
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930580TRE2-900H35-BK-Q2-APL9000.713500
34,200
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930589TRE2-900H42-BK-Q2-APL9000.714200
34,200
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930598TRE2-900H50-BK-Q2-APL9000.715000
34,200
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930607TRE2-900L28-BK-F1-APL9000.712800
31,100
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930616TRE2-900L30-BK-F1-APL9000.713000
31,100
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930625TRE2-900N-BK-F1-APL9000.715000
31,100
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930641TRE2-900W-BK-F1-APL9000.714200
31,100
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930650TRE2-900WW-BK-F1-APL9000.713500
31,100
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930659TRE2-950H28-BK-Q2-APL9500.732800
34,200
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930668TRE2-950H30-BK-Q2-APL9500.733000
34,200
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930677TRE2-950H35-BK-Q2-APL9500.733500
34,200
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930686TRE2-950H42-BK-Q2-APL9500.734200
34,200
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930695TRE2-950H50-BK-Q2-APL9500.735000
34,200
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930711TRE2-950L28-BK-F1-APL9500.732800
31,100
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930720TRE2-950L30-BK-F1-APL9500.733000
31,100
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930729TRE2-950N-BK-F1-APL9500.735000
31,100
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930738TRE2-950W-BK-F1-APL9500.734200
31,100
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27930747TRE2-950WW-BK-F1-APL9500.733500
31,100
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする