曜日別特売

LED間接器具

LED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティング

TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
ドーム型カバー
調光兼用型
ハイパワー・コンパクト型
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞

電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V内容量1個
320件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27931858TRE2-500H28D-BK-Q2-APL5000.412800
25,300
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27931867TRE2-500H28D-Q2-APL5000.412800
25,300
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27931876TRE2-500H30D-BK-Q2-APL5000.413000
25,300
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27931885TRE2-500H30D-Q2-APL5000.413000
25,300
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27931901TRE2-500H35D-BK-Q2-APL5000.413500
25,300
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27931910TRE2-500H35D-Q2-APL5000.413500
25,300
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27931919TRE2-500H42D-BK-Q2-APL5000.414200
25,300
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27931928TRE2-500H42D-Q2-APL5000.414200
25,300
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27931937TRE2-500H50D-BK-Q2-APL5000.415000
25,300
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27931946TRE2-500H50D-Q2-APL5000.415000
25,300
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27931955TRE2-500L28D-BK-F1-APL5000.412800
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27931971TRE2-500L28D-F1-APL5000.412800
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27931980TRE2-500L30D-BK-F1-APL5000.413000
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27931989TRE2-500L30D-F1-APL5000.413000
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27931998TRE2-500ND-BK-F1-APL5000.415000
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932007TRE2-500ND-F1-APL5000.415000
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932016TRE2-500WD-BK-F1-APL5000.414200
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932025TRE2-500WD-F1-APL5000.414200
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932041TRE2-500WWD-BK-F1-APL5000.413500
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932050TRE2-500WWD-F1-APL5000.413500
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932059TRE2-800H28D-BK-Q2-APL8000.662800
31,700
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932068TRE2-800H28D-Q2-APL8000.662800
31,700
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932077TRE2-800H30D-BK-Q2-APL8000.663000
31,700
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932086TRE2-800H30D-Q2-APL8000.663000
31,700
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932095TRE2-800H35D-BK-Q2-APL8000.663500
31,700
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932111TRE2-800H35D-Q2-APL8000.663500
31,700
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932120TRE2-800H42D-BK-Q2-APL8000.664200
31,700
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932129TRE2-800H42D-Q2-APL8000.664200
31,700
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932138TRE2-800H50D-BK-Q2-APL8000.665000
31,700
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932147TRE2-800H50D-Q2-APL8000.665000
31,700
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932156TRE2-800L28D-BK-F1-APL8000.662800
28,800
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932165TRE2-800L28D-F1-APL8000.662800
28,800
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932181TRE2-800L30D-BK-F1-APL8000.663000
28,800
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932190TRE2-800L30D-F1-APL8000.663000
28,800
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932199TRE2-800ND-BK-F1-APL8000.665000
28,800
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932208TRE2-800ND-F1-APL8000.665000
28,800
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932217TRE2-800WD-BK-F1-APL8000.664200
28,800
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932226TRE2-800WD-F1-APL8000.664200
28,800
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932235TRE2-800WWD-BK-F1-APL8000.663500
28,800
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932251TRE2-800WWD-F1-APL8000.663500
28,800
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932260TRE2-850H28D-BK-Q2-APL8500.682800
29,100
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932269TRE2-850H28D-Q2-APL8500.682800
29,100
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932278TRE2-850H30D-BK-Q2-APL8500.683000
29,100
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932287TRE2-850H30D-Q2-APL8500.683000
29,100
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932296TRE2-850H35D-BK-Q2-APL8500.683500
29,100
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932305TRE2-850H35D-Q2-APL8500.683500
29,100
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932321TRE2-850H42D-BK-Q2-APL8500.684200
29,100
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932330TRE2-850H42D-Q2-APL8500.684200
29,100
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932339TRE2-850H50D-BK-Q2-APL8500.685000
29,100
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27932348TRE2-850H50D-Q2-APL8500.685000
29,100
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする