曜日別特売

LED間接器具

LED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティング

TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
ライティングダクト型(Plug Series)
非調光
光源一体型

電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】不可入力電圧AC100V調光の可否非調光内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27935060TRE2-850L28-F1-DP8500.622800
26,500
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27935069TRE2-850L30-F1-DP8500.623000
26,500
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27935078TRE2-850N-F1-DP8500.625000
26,500
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27935087TRE2-850W-F1-DP8500.624200
26,500
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27935096TRE2-850WW-F1-DP8500.623500
26,500
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27935105TRE2-1000L28-F1-DP10000.712800
27,500
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27935121TRE2-1000L30-F1-DP10000.713000
27,500
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27935130TRE2-1000N-F1-DP10000.715000
27,500
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27935139TRE2-1000W-F1-DP10000.714200
27,500
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27935148TRE2-1000WW-F1-DP10000.713500
27,500
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27935157TRE2-1250L28-F1-DP12500.822800
28,000
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27935166TRE2-1250L30-F1-DP12500.823000
28,000
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27935175TRE2-1250N-F1-DP12500.825000
28,000
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27935191TRE2-1250W-F1-DP12500.824200
28,000
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27935200TRE2-1250WW-F1-DP12500.823500
28,000
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27935209TRE2-1500L28-F1-DP15000.932800
30,000
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27935218TRE2-1500L30-F1-DP15000.933000
30,000
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27935227TRE2-1500N-F1-DP15000.935000
30,000
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27935236TRE2-1500W-F1-DP15000.934200
30,000
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27935245TRE2-1500WW-F1-DP15000.933500
30,000
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする