曜日別特売

LED間接器具

LED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティング

TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
調光兼用型
4000lmクラス
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能

電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100~200~242V内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27936600TRM550L24S-F1-FPL5500.672400
26,500
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936609TRM550L28S-F1-FPL5500.672800
26,500
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936618TRM550L30S-F1-FPL5500.673000
26,500
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936627TRM550NS-F1-FPL5500.675000
26,500
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936636TRM550WS-F1-FPL5500.674200
26,500
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936645TRM550WWS-F1-FPL5500.673500
26,500
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936661TRM850L24S-F1-FPL8500.942400
28,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936670TRM850L28S-F1-FPL8500.942800
28,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936679TRM850L30S-F1-FPL8500.943000
28,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936688TRM850NS-F1-FPL8500.945000
28,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936697TRM850WS-F1-FPL8500.944200
28,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936706TRM850WWS-F1-FPL8500.943500
28,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936715TRM1000L24S-F1-FPL10001.072400
31,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936731TRM1000L28S-F1-FPL10001.072800
31,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936740TRM1000L30S-F1-FPL10001.073000
31,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936749TRM1000NS-F1-FPL10001.075000
31,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936758TRM1000WS-F1-FPL10001.074200
31,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936767TRM1000WWS-F1-FPL10001.073500
31,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936776TRM1250L24S-F1-FPL12501.292400
33,400
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936785TRM1250L28S-F1-FPL12501.292800
33,400
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936801TRM1250L30S-F1-FPL12501.293000
33,400
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936810TRM1250NS-F1-FPL12501.295000
33,400
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936819TRM1250WS-F1-FPL12501.294200
33,400
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936828TRM1250WWS-F1-FPL12501.293500
33,400
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936837TRM1500L24S-F1-FPL15001.52400
36,800
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936846TRM1500L28S-F1-FPL15001.52800
36,800
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936855TRM1500L30S-F1-FPL15001.53000
36,800
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936871TRM1500NS-F1-FPL15001.55000
36,800
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936880TRM1500WS-F1-FPL15001.54200
36,800
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
27936889TRM1500WWS-F1-FPL15001.53500
36,800
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする