LED間接器具

LED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティング

TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
調光兼用型
4000lmクラス
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
【注意】550サイズの取付穴ピッチ、ノックアウト位置は2021年12月生産分(予定)から変更になります

電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100~200~242V内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27936898TRM550L24D-F1-FPL5500.652400
26,500
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27936907TRM550L28D-F1-FPL5500.652800
26,500
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27936916TRM550L30D-F1-FPL5500.653000
26,500
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27936925TRM550ND-F1-FPL5500.655000
26,500
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27936941TRM550WD-F1-FPL5500.654200
26,500
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27936950TRM550WWD-F1-FPL5500.653500
26,500
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27936959TRM850L24D-F1-FPL8500.912400
28,800
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27936968TRM850L28D-F1-FPL8500.912800
28,800
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27936977TRM850L30D-F1-FPL8500.913000
28,800
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27936986TRM850ND-F1-FPL8500.915000
28,800
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27936995TRM850WD-F1-FPL8500.914200
28,800
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937011TRM850WWD-F1-FPL8500.913500
28,800
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937020TRM1000L24D-F1-FPL10001.032400
31,100
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937029TRM1000L28D-F1-FPL10001.032800
31,100
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937038TRM1000L30D-F1-FPL10001.033000
31,100
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937047TRM1000ND-F1-FPL10001.035000
31,100
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937056TRM1000WD-F1-FPL10001.034200
31,100
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937065TRM1000WWD-F1-FPL10001.033500
31,100
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937081TRM1250L24D-F1-FPL12501.242400
33,400
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937090TRM1250L28D-F1-FPL12501.242800
33,400
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937099TRM1250L30D-F1-FPL12501.243000
33,400
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937108TRM1250ND-F1-FPL12501.245000
33,400
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937117TRM1250WD-F1-FPL12501.244200
33,400
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937126TRM1250WWD-F1-FPL12501.243500
33,400
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937135TRM1500L24D-F1-FPL15001.442400
36,800
32,980
36,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937151TRM1500L28D-F1-FPL15001.442800
36,800
32,980
36,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937160TRM1500L30D-F1-FPL15001.443000
36,800
32,980
36,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937169TRM1500ND-F1-FPL15001.445000
36,800
32,980
36,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937178TRM1500WD-F1-FPL15001.444200
36,800
32,980
36,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937187TRM1500WWD-F1-FPL15001.443500
36,800
32,980
36,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする