LED間接器具

LED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティング

TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
調光調色型(5000K~2800K)
調光調色型(5000K~2400K)受注品
4000lmクラス
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能

電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27937695TRE2-850NL24-F1-APT8500.73
33,400
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937711TRE2-850NL28-BK-F1-APT8500.73
33,400
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937720TRE2-850NL28-F1-APT8500.73
33,400
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937729TRE2-1000NL24-F1-APT10000.82
35,700
32,980
36,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937738TRE2-1000NL28-BK-F1-APT10000.82
35,700
32,980
36,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937747TRE2-1000NL28-F1-APT10000.82
35,700
32,980
36,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937756TRE2-1250NL24-F1-APT12500.95
38,000
35,980
39,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937765TRE2-1250NL28-BK-F1-APT12500.95
38,000
35,980
39,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937781TRE2-1250NL28-F1-APT12500.95
38,000
35,980
39,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937790TRE2-1500NL24-F1-APT15001.07
41,400
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937799TRE2-1500NL28-BK-F1-APT15001.07
41,400
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27937808TRE2-1500NL28-F1-APT15001.07
41,400
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする