曜日別特売

LED間接器具

LED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティング

屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光兼用型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角140°

電源内蔵品種屋外用照明使用場所軒下調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内入力電圧AC100V/AC200V内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27938508SO4-LED550L24-F1-FPD5500.492400
18,600
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938517SO4-LED550L28-F1-FPD5500.492800
18,600
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938526SO4-LED550L30-F1-FPD5500.493000
18,600
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938551SO4-LED550W-F1-FPD5500.494200
18,600
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938560SO4-LED550WW-F1-FPD5500.493500
18,600
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938569SO4-LED850L24-F1-FPD8500.732400
21,800
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938578SO4-LED850L28-F1-FPD8500.732800
21,800
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938587SO4-LED850L30-F1-FPD8500.733000
21,800
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938596SO4-LED850N-F1-FPD8500.735000
21,800
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938605SO4-LED850W-F1-FPD8500.734200
21,800
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938621SO4-LED850WW-F1-FPD8500.733500
21,800
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938630SO4-LED1000L24-F1-FPD10000.792400
24,200
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938639SO4-LED1000L28-F1-FPD10000.792800
24,200
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938648SO4-LED1000L30-F1-FPD10000.793000
24,200
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938657SO4-LED1000N-F1-FPD10000.795000
24,200
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938666SO4-LED1000W-F1-FPD10000.794200
24,200
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938675SO4-LED1000WW-F1-FPD10000.793500
24,200
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938691SO4-LED1250L24-F1-FPD12500.92400
26,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938700SO4-LED1250L28-F1-FPD12500.92800
26,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938709SO4-LED1250L30-F1-FPD12500.93000
26,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938718SO4-LED1250N-F1-FPD12500.95000
26,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938727SO4-LED1250W-F1-FPD12500.94200
26,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938736SO4-LED1250WW-F1-FPD12500.93500
26,600
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938745SO4-LED1500L24-F1-FPD150012400
28,900
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938761SO4-LED1500L28-F1-FPD150012800
28,900
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938770SO4-LED1500L30-F1-FPD150013000
28,900
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938779SO4-LED1500N-F1-FPD150015000
28,900
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938788SO4-LED1500W-F1-FPD150014200
28,900
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938797SO4-LED1500WW-F1-FPD150013500
28,900
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27938535SO4-LED550N-F1-FPD5500.495000
18,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする