曜日別特売

LED間接器具

LED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティング

屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
非調光型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角85°
重耐塩仕様(特注対応可)

電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式不可送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200V内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27938971HO2-LEDW612F-L28-S26122.52800
44,900
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27938980HO2-LEDW612F-L30-S26122.53000
44,900
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27938989HO2-LEDW612F-W-S1-26122.54200
44,900
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27938998HO2-LEDW612F-WW-S1-26122.53500
44,900
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27939007HO2-LEDW912F-L28-S29123.42800
52,400
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27939016HO2-LEDW912F-L30-S29123.43000
52,400
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27939025HO2-LEDW912F-W-S1-29123.44200
52,400
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27939041HO2-LEDW912F-WW-S1-29123.43500
52,400
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27939050HO2-LEDW1212F-L28-S212124.32800
58,700
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
27939059HO2-LEDW1212F-L30-S212124.33000
58,700
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
27939068HO2-LEDW1212F-W-S1-212124.34200
58,700
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
27939077HO2-LEDW1212F-WW-S1-212124.33500
58,700
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
27939086HO2-LEDW1512F-L28-S215125.22800
68,500
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
27939095HO2-LEDW1512F-L30-S215125.23000
68,500
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
27939111HO2-LEDW1512F-W-S1-215125.24200
68,500
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
27939120HO2-LEDW1512F-WW-S1-215125.23500
68,500
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする