曜日別特売

LED間接器具

LED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティング

軒下用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IPX4
調光兼用型
ナロー配光タイプ
1/2ビーム角25°
重耐塩仕様(特注対応可)

電源内蔵品種軒下用照明使用場所軒下調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内入力電圧AC100V/AC200V内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27939129SO3-LEDN550L28-F1-FPD5500.632800
28,800
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939138SO3-LEDN550L30-F1-FPD5500.633000
28,800
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939147SO3-LEDN550N-F1-FPD5500.635000
28,800
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939156SO3-LEDN550W-F1-FPD5500.634200
28,800
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939165SO3-LEDN550WW-F1-FPD5500.633500
28,800
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939181SO3-LEDN850L28-F1-FPD8500.942800
33,400
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939190SO3-LEDN850L30-F1-FPD8500.943000
33,400
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939199SO3-LEDN850N-F1-FPD8500.945000
33,400
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939208SO3-LEDN850W-F1-FPD8500.944200
33,400
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939217SO3-LEDN850WW-F1-FPD8500.943500
33,400
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939226SO3-LEDN1000L28-F1-FPD10001.032800
36,800
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939235SO3-LEDN1000L30-F1-FPD10001.033000
36,800
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939251SO3-LEDN1000N-F1-FPD10001.035000
36,800
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939260SO3-LEDN1000W-F1-FPD10001.034200
36,800
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939269SO3-LEDN1000WW-F1-FPD10001.033500
36,800
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939278SO3-LEDN1250L28-F1-FPD12501.182800
40,300
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939287SO3-LEDN1250L30-F1-FPD12501.183000
40,300
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939296SO3-LEDN1250N-F1-FPD12501.185000
40,300
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939305SO3-LEDN1250W-F1-FPD12501.184200
40,300
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939321SO3-LEDN1250WW-F1-FPD12501.183500
40,300
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939330SO3-LEDN1250WW-F1-FPD12501.183500
40,300
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939339SO3-LEDN1500L28-F1-FPD15001.342800
43,700
38,980
42,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939348SO3-LEDN1500L30-F1-FPD15001.343000
43,700
38,980
42,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939357SO3-LEDN1500N-F1-FPD15001.345000
43,700
38,980
42,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939366SO3-LEDN1500W-F1-FPD15001.344200
43,700
38,980
42,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27939375SO3-LEDN1500WW-F1-FPD15001.343500
43,700
38,980
42,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする