DNライティング
LED器具位相調光ドライバー
LEDモジュール用
調光
位相制御
1%(0%)~100%
質量(kg)
0.13
品種
位相調光ドライバ
入力
【DC電源】DC24V±5%、10Aまで
使用場所
屋内
調光範囲
位相1%(0%)~100%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27939671
PDD240DB
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください