DNライティング
LED器具段調光アダプタ
LEDモジュール用
直流電源装置とLEDモジュールの間に接続
段調光(10%、30%、60%、100%)
LEDモジュール入力電力240Wまで
質量(kg)
0.08
品種
段調光アダプタ
入力
【DC電源】DC24V±5%、10Aまで
使用場所
屋内
調光率(%)
60%、30%、10%、100%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27939698
SDA240
¥
4,830
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください