曜日別特売

LED棚器具

LED棚器具 - DNライティングLED棚器具 - DNライティングLED棚器具 - DNライティングLED棚器具 - DNライティングLED棚器具 - DNライティング

LEDたなライト
コンパクト設計
棚全面照射型
乳白半透明カバー
電源は左右のコネクタから給電可能
木・スチール・ガラス棚に取付可
什器の間接照明にも使用可

電源内蔵品種たなライト使用場所屋内調光方式不可送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27939978TA-LED282LH28-Q22820.162800
12,300
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27939987TA-LED282LH30-Q22820.163000
12,300
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27939996TA-LED282LH35-Q22820.163500
12,300
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940005TA-LED282LH42-Q22820.164200
12,300
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940021TA-LED282LH50-Q22820.165000
12,300
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940030TA-LED408H28-Q24080.222800
9,940
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940039TA-LED408H30-Q24080.223000
9,940
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940048TA-LED408H35-Q24080.223500
9,940
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940057TA-LED408H42-Q24080.224200
9,940
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940066TA-LED408H50-Q24080.225000
9,940
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940075TA-LED542H28-Q25420.282800
11,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940091TA-LED542H30-Q25420.283000
11,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940100TA-LED542H35-Q25420.283500
11,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940109TA-LED542H42-Q25420.284200
11,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940118TA-LED542H50-Q25420.285000
11,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940127TA-LED641H28-Q26410.322800
12,300
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940136TA-LED641H30-Q26410.323000
12,300
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940145TA-LED641H35-Q26410.323500
12,300
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940161TA-LED641H42-Q26410.324200
12,300
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940170TA-LED641H50-Q26410.325000
12,300
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940179TA-LED707H28-Q27070.352800
13,400
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940188TA-LED707H30-Q27070.353000
13,400
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940197TA-LED707H35-Q27070.353500
13,400
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940206TA-LED707H42-Q27070.354200
13,400
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940215TA-LED707H50-Q27070.355000
13,400
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940231TA-LED808H28-Q28080.392800
14,900
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940240TA-LED808H30-Q28080.393000
14,900
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940249TA-LED808H35-Q28080.393500
14,900
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940258TA-LED808H42-Q28080.394200
14,900
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940267TA-LED808H50-Q28080.395000
14,900
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940276TA-LED841H28-Q28410.42800
14,900
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940285TA-LED841H30-Q28410.43000
14,900
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940301TA-LED841H35-Q28410.43500
14,900
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940310TA-LED841H42-Q28410.44200
14,900
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940319TA-LED841H50-Q28410.45000
14,900
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940328TA-LED940H28-Q29400.452800
17,200
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940337TA-LED940H30-Q29400.453000
17,200
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940346TA-LED940H35-Q29400.453500
17,200
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940355TA-LED940H42-Q29400.454200
17,200
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940371TA-LED940H50-Q29400.455000
17,200
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940380TA-LED1006H28-Q210060.482800
17,200
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940389TA-LED1006H30-Q210060.483000
17,200
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940398TA-LED1006H35-Q210060.483500
17,200
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940407TA-LED1006H42-Q210060.484200
17,200
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940416TA-LED1006H50-Q210060.485000
17,200
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940425TA-LED1074H28-Q210740.512800
18,500
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940441TA-LED1074H30-Q210740.513000
18,500
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940450TA-LED1074H35-Q210740.513500
18,500
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940459TA-LED1074H42-Q210740.514200
18,500
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940468TA-LED1074H50-Q210740.515000
18,500
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする