曜日別特売

LED棚器具

LED棚器具 - DNライティングLED棚器具 - DNライティングLED棚器具 - DNライティングLED棚器具 - DNライティングLED棚器具 - DNライティング

LEDたなライト
棚全面照射型
透明カバー
電源は左右のコネクタから給電可能
木・スチール・ガラス棚に取付可

電源内蔵品種たなライト使用場所屋内調光方式不可送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27940730TA-LED282LH28C-Q22820.162800
12,300
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940739TA-LED282LH30C-Q22820.163000
12,300
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940748TA-LED282LH35C-Q22820.163500
12,300
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940757TA-LED282LH42C-Q22820.164200
12,300
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940766TA-LED282LH50C-Q22820.165000
12,300
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940775TA-LED408H28C-Q24080.222800
9,940
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940791TA-LED408H30C-Q24080.223000
9,940
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940800TA-LED408H35C-Q24080.223500
9,940
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940809TA-LED408H42C-Q24080.224200
9,940
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940818TA-LED408H50C-Q24080.225000
9,940
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940827TA-LED542H28C-Q25420.282800
11,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940836TA-LED542H30C-Q25420.283000
11,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940845TA-LED542H35C-Q25420.283500
11,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940861TA-LED542H42C-Q25420.284200
11,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940870TA-LED542H50C-Q25420.285000
11,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940879TA-LED641H28C-Q26410.322800
12,300
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940888TA-LED641H30C-Q26410.323000
12,300
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940897TA-LED641H35C-Q26410.323500
12,300
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940906TA-LED641H42C-Q26410.324200
12,300
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940915TA-LED641H50C-Q26410.325000
12,300
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940931TA-LED707H28C-Q27070.352800
13,400
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940940TA-LED707H30C-Q27070.353000
13,400
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940949TA-LED707H35C-Q27070.353500
13,400
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940958TA-LED707H42C-Q27070.354200
13,400
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940967TA-LED707H50C-Q27070.355000
13,400
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940976TA-LED808H28C-Q28080.392800
14,900
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27940985TA-LED808H30C-Q28080.393000
14,900
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27941001TA-LED808H35C-Q28080.393500
14,900
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27941010TA-LED808H42C-Q28080.394200
14,900
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27941019TA-LED808H50C-Q28080.395000
14,900
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27941028TA-LED841H28C-Q28410.42800
14,900
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27941037TA-LED841H30C-Q28410.43000
14,900
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27941046TA-LED841H35C-Q28410.43500
14,900
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27941055TA-LED841H42C-Q28410.44200
14,900
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27941071TA-LED841H50C-Q28410.45000
14,900
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
27941080TA-LED940H28C-Q29400.452800
17,200
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27941089TA-LED940H30C-Q29400.453000
17,200
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27941098TA-LED940H35C-Q29400.453500
17,200
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27941107TA-LED940H42C-Q29400.454200
17,200
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27941116TA-LED940H50C-Q29400.455000
17,200
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27941125TA-LED1006H28C-Q210060.482800
17,200
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27941141TA-LED1006H30C-Q210060.483000
17,200
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27941150TA-LED1006H35C-Q210060.483500
17,200
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27941159TA-LED1006H42C-Q210060.484200
17,200
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27941168TA-LED1006H50C-Q210060.485000
17,200
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
27941177TA-LED1074H28C-Q210740.512800
18,500
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
27941186TA-LED1074H30C-Q210740.513000
18,500
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
27941195TA-LED1074H35C-Q210740.513500
18,500
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
27941211TA-LED1074H42C-Q210740.514200
18,500
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
27941220TA-LED1074H50C-Q210740.515000
18,500
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする