曜日別特売

LED吊具挟込給電穴無

LED吊具挟込給電穴無 - DNライティング

吊り金具をボード天井に埋め込んで取り付ける
挟み込み固定
プロファイルシステム構成部品
TRIM LINE構成部品

品種プロファイルシステム専用吊具埋め込み深さ(mm)100固定方法挟み込み(取付板の厚み9.5mm~30mm)埋込穴(Φmm)65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27941491PF-PS
8,630
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする