DNライティング
LED電源
LEDモジュール用
非調光・調光兼用
DALI制御
調光範囲5%~100%
LEDモジュール入力電力105W(90W)まで
質量(kg)
1.25
容量
190VA/180VA/179VA
品種
直流電源装置
使用場所
屋内、軒下
調光率(%)
DALI調光5%~100%
入力電圧
AC100V/AC200V/AC242V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27941518
ELD24150FDD
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください