曜日別特売

LED電源

LED電源 - DNライティング

LEDモジュール用
非調光・調光兼用
位相制御
調光範囲1%~100%
LEDモジュール入力電力24W(22W)まで

容量39VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)位相調光1%~100%入力電圧AC100V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27941527ELD2430HDB
13,600
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする