曜日別特売

LED電源

LED電源 - DNライティング

ダウンライト用
ショーケースライト用
非調光・調光兼用
位相制御
調光範囲10%~100%
2灯または3灯用

容量25VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)位相調光10%~100%入力電圧AC100V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27941536ELC1215QDP-DL
10,400
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする