DNライティング
PWM調光ドライバ
LEDモジュール用
調光・調色
PWM制御
5%~100%
LEDモジュール入力電力105Wまで
品種
PWM調光・調色ドライバ
入力
【DC電源】DC24V±5%、6.25Aまで
使用場所
屋内
調光範囲
PWM5%~100%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27941956
PDD150DT
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください