曜日別特売

コールドケースランプ

コールドケースランプ - DNライティング

ラピッドスタート形蛍光ランプ
コールドケースランプ
サイズ18種類
mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ32mm、曲げ加工可能
使用可能温度範囲:-5℃~-10℃

品種コールドケースランプ内容量1個
231件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27949455FLR22T6EX-Dレイ5104890.138
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949471FLR22T6EX-Lレイ5104890.138
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949480FLR22T6EX-L25レイ5104890.138
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949489FLR22T6EX-L30レイ5104890.138
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949498FLR22T6EX-Nレイ5104890.138
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949507FLR22T6EX-Wレイ5104890.138
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949516FLR22T6EX-WWレイ5104890.138
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949525FLR24T6EX-Dレイ5105400.149
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949541FLR24T6EX-Lレイ5105400.149
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949550FLR24T6EX-L25レイ5105400.149
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949559FLR24T6EX-L30レイ5105400.149
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949568FLR24T6EX-Nレイ5105400.149
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949577FLR24T6EX-Wレイ5105400.149
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949586FLR24T6EX-WWレイ5105400.149
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949595FLR25T6EX-Dレイ5105650.154
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949611FLR25T6EX-Lレイ5105650.154
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949620FLR25T6EX-L25レイ5105650.154
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949629FLR25T6EX-L30レイ5105650.154
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949638FLR25T6EX-Nレイ5105650.154
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949647FLR25T6EX-Wレイ5105650.154
13,100
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27949656FLR25T6EX-WWレイ5105650.154
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949665FLR28T6EX-Dレイ5106410.171
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949681FLR28T6EX-Lレイ5106410.171
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949690FLR28T6EX-L25レイ5106410.171
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949699FLR28T6EX-L30レイ5106410.171
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949708FLR28T6EX-Nレイ5106410.171
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949717FLR28T6EX-Wレイ5106410.171
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949726FLR28T6EX-WWレイ5106410.171
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949735FLR30T6EX-Dレイ5106920.182
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949751FLR30T6EX-Lレイ5106920.182
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949760FLR30T6EX-L25レイ5106920.182
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949769FLR30T6EX-L30レイ5106920.182
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949778FLR30T6EX-Nレイ5106920.182
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949787FLR30T6EX-Wレイ5106920.182
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949796FLR30T6EX-WWレイ5106920.182
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949805FLR32T6EX-Dレイ5107430.193
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949821FLR32T6EX-Lレイ5107430.193
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949830FLR32T6EX-L25レイ5107430.193
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949839FLR32T6EX-L30レイ5107430.193
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949848FLR32T6EX-Nレイ5107430.193
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949857FLR32T6EX-Wレイ5107430.193
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949866FLR32T6EX-WWレイ5107430.193
13,100
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949875FLR34T6EX-Dレイ5107940.204
13,500
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949891FLR34T6EX-Lレイ5107940.204
13,500
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949900FLR34T6EX-L25レイ5107940.204
13,500
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949909FLR34T6EX-L30レイ5107940.204
13,500
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949918FLR34T6EX-Nレイ5107940.204
13,500
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949927FLR34T6EX-Wレイ5107940.204
13,500
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949936FLR34T6EX-WWレイ5107940.204
13,500
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27949945FLR36T6EX-Dレイ5108440.214
13,500
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする