曜日別特売

コンセントボックス

コンセントボックス - DNライティング

PECコンセント付(2個)
2極接地極付コンセント付
15Aブレーカー付
ねじ止めで木什器へ取付可能

定格電圧AC125V品種組み込みコンセントボックス(ねじ止めフック付)定格電流(A)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27956891BBS321FK
20,400
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする