シームレスラインランプ

シームレスラインランプ - DNライティング

シームレスラインランプ
サイズ6種類
太さ20mm
定格寿命20000時間

品種シームレスラインランプ内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27956979FRT500ED5000.1126700
8,510
8,298
9,128(税込)
19日以内出荷
返品不可
27956988FRT500EL255000.1122500
8,510
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
27956997FRT500EL305000.1123000
8,510
8,298
9,128(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957006FRT500EN5000.1125000
8,510
8,298
9,128(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957015FRT500EWW5000.1123500
8,510
8,298
9,128(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957031FRT550ED5500.1246700
8,510
8,298
9,128(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957040FRT550EL255500.1242500
8,510
8,298
9,128(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957049FRT550EL285500.1242800
8,510
8,298
9,128(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957058FRT550EL305500.1243000
8,510
8,298
9,128(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957067FRT550EN5500.1245000
8,510
8,298
9,128(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957076FRT550EW5500.1244000
8,510
8,298
9,128(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957085FRT550EWW5500.1243500
8,510
8,298
9,128(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957101FRT850ED8500.186700
8,990
8,698
9,568(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957110FRT850EL258500.182500
8,990
8,698
9,568(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957119FRT850EL308500.183000
8,990
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
27957128FRT850EN8500.185000
8,990
8,698
9,568(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
27957137FRT850EW8500.184000
8,990
8,698
9,568(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957146FRT850EWW8500.183500
8,990
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
27957155FRT1000ED10000.2086700
8,990
8,698
9,568(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957171FRT1000EL2510000.2082500
8,990
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
27957180FRT1000EL3010000.2083000
8,990
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
27957189FRT1000EN10000.2085000
8,990
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
27957198FRT1000EWW10000.2083500
8,990
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
27957207FRT1250ED12500.2566700
9,510
9,198
10,118(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957216FRT1250EL2512500.2562500
9,510
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
27957225FRT1250EL3012500.2563000
9,510
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
27957241FRT1250EN12500.2565000
9,510
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
27957250FRT1250EWW12500.2563500
9,510
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
27957259FRT1500ED15000.3046700
9,510
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
27957268FRT1500EL2515000.3042500
9,510
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
27957277FRT1500EL3015000.3043000
9,510
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
27957286FRT1500EN15000.3045000
9,510
9,198
10,118(税込)
当日出荷
27957295FRT1500EWW15000.3043500
9,510
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする