曜日別特売

ダウンライト(100V仕様)

ダウンライト(100V仕様) - DNライティングダウンライト(100V仕様) - DNライティング

什器用
高演色型
100V仕様
1/2ビーム角35°
ユニバーサルタイプ
100V直結・電源装置不要で簡単施工
ディスプレイに最適
首振り30°

入力電圧AC100V調光方式位相質量(kg)0.16電源内蔵品種ダウンライト(100V仕様)埋め込み深さ(mm)50使用場所屋内(什器用)埋込穴(Φmm)75内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27957469D-EX161BBH75505000
22,700
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957478D-EX161WBH75505000
22,700
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957487D-EX162BBH75504000
22,700
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957496D-EX162WBH75504000
22,700
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957505D-EX163BBH75503500
22,700
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957521D-EX163WBH75503500
22,700
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957530D-EX164BBH75503000
22,700
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957539D-EX164WBH75503000
22,700
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957548D-EX165BBH75502700
22,700
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27957557D-EX165WBH75502700
22,700
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする