曜日別特売

ハウジング

ハウジング - DNライティング

プロファイルシステムPFS2専用構成部品
切断可能

品種ハウジング内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27958370PFS2-AL102010200.24
2,900
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
27958379PFS2-AL152015200.36
3,500
3,498
3,848(税込)
20日以内出荷
返品不可
27958388PFS2-AL252025200.59
5,500
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする