DNライティング
マグネット付露出型ラインコン
電源コード付マグネット付ラインコンセント
合計12Aまで給電可能
縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント
定格電圧
AC125V
品種
ラインコンセント
定格電流(A)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27958711
LCM1000
1000
0.66
¥
25,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27958720
LCM1200
1200
0.788
¥
27,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27958729
LCM1500
1500
0.92
¥
28,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27958738
LCM1800
1800
1.047
¥
29,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27958747
LCM600
600
0.53
¥
21,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27958756
LCM800
800
0.62
¥
22,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27958765
LCM900
900
0.641
¥
23,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください