曜日別特売

ラインコンセント

ラインコンセント - DNライティング

ローボルト用ラインコンセント
ZLC1系統あたりのLEDモジュール入力電力最大使用W数は105Wまでです
直流電源装置1台につき、ZLCは最大2系統まで接続可能です

定格電圧DC30V品種ラインコンセント定格電流(A)15内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27959255ZLC8008000.37
8,910
7,598
8,358(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959271ZLC100010000.43
9,770
8,098
8,908(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959280ZLC120012000.5
10,500
8,498
9,348(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959289ZLC150015000.61
12,400
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27959298ZLC180018000.72
13,600
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする