DNライティング
屋外用LED照明
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
非調光型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角85°
重耐塩仕様(特注対応可)
電源
内蔵
品種
屋外用照明
色温度
5000
使用場所
屋外
調光方式
不可
送り方式
【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内
入力電圧
AC100V/AC200V
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27965345
HO2-LEDW612F-N-S2
612
2.5
¥
53,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965361
HO2-LEDW912F-N-S2
912
3.4
¥
62,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965370
HO2-LEDW1212F-N-S2
1212
4.3
¥
70,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965379
HO2-LEDW1512F-N-S2
1512
5.2
¥
82,200
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください