曜日別特売

屋外用照明

屋外用照明 - DNライティング屋外用照明 - DNライティング屋外用照明 - DNライティング屋外用照明 - DNライティング屋外用照明 - DNライティング屋外用照明 - DNライティング

屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光兼用型
ワイド配光タイプ
スクエアカバー
1/2ビーム角140°

電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内入力電圧AC100V/AC200V内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27965388SO4-LED550L24S-F1-FPD5500.512400
18,600
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965397SO4-LED550L28S-F1-FPD5500.512800
18,600
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965415SO4-LED550NS-F1-FPD5500.515000
18,600
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965431SO4-LED550WS-F1-FPD5500.514200
18,600
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965440SO4-LED550WWS-F1-FPD5500.513500
18,600
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965449SO4-LED850L24S-F1-FPD8500.712400
21,800
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965458SO4-LED850L28S-F1-FPD8500.712800
21,800
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965467SO4-LED850L30S-F1-FPD8500.713000
21,800
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965476SO4-LED850NS-F1-FPD8500.715000
21,800
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965485SO4-LED850WS-F1-FPD8500.714200
21,800
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965501SO4-LED850WWS-F1-FPD8500.713500
21,800
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965510SO4-LED1000L24S-F1-FPD10000.782400
24,200
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965519SO4-LED1000L28S-F1-FPD10000.782800
24,200
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965528SO4-LED1000L30S-F1-FPD10000.783000
24,200
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965537SO4-LED1000NS-F1-FPD10000.785000
24,200
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965546SO4-LED1000WS-F1-FPD10000.784200
24,200
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965555SO4-LED1000WWS-F1-FPD10000.783500
24,200
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965571SO4-LED1250L24S-F1-FPD12500.922400
26,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965580SO4-LED1250L28S-F1-FPD12500.922800
26,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965589SO4-LED1250L30S-F1-FPD12500.923000
26,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965598SO4-LED1250NS-F1-FPD12500.925000
26,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965607SO4-LED1250WS-F1-FPD12500.924200
26,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965616SO4-LED1250WWS-F1-FPD12500.923500
26,600
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965625SO4-LED1500L24S-F1-FPD15001.032400
28,900
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965641SO4-LED1500L28S-F1-FPD15001.032800
28,900
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965650SO4-LED1500L30S-F1-FPD15001.033000
28,900
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965659SO4-LED1500NS-F1-FPD15001.035000
28,900
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965668SO4-LED1500WS-F1-FPD15001.034200
28,900
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965677SO4-LED1500WWS-F1-FPD15001.033500
28,900
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27965406SO4-LED550L30S-F1-FPD5500.513000
18,600
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする