建築化照明

建築化照明 - DNライティング建築化照明 - DNライティング建築化照明 - DNライティング建築化照明 - DNライティング建築化照明 - DNライティング

TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
一面ライティングダクト型(Ichi-Men Plug Series)
調光兼用型
光源一体型

電源内蔵品種建築化照明定格入力電力AC100V使用場所屋内調光方式位相送り方式【電源】不可内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27967199TIE853L28-F1-DP-ADB8530.882800
41,200
35,980
39,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967208TIE853L30-F1-DP-ADB8530.883000
41,200
35,980
39,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967217TIE853N-F1-DP-ADB8530.885000
41,200
35,980
39,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967226TIE853W-F1-DP-ADB8530.884200
41,200
35,980
39,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967235TIE853WW-F1-DP-ADB8530.883500
41,200
35,980
39,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967251TIE1003L28-F1-DP-ADB10030.992800
42,200
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967260TIE1003L30-F1-DP-ADB10030.993000
42,200
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967269TIE1003N-F1-DP-ADB10030.995000
42,200
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967278TIE1003W-F1-DP-ADB10030.994200
42,200
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967287TIE1003WW-F1-DP-ADB10030.993500
42,200
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967296TIE1253L28-F1-DP-ADB12531.182800
43,100
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967305TIE1253L30-F1-DP-ADB12531.183000
43,100
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967321TIE1253N-F1-DP-ADB12531.185000
43,100
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967330TIE1253W-F1-DP-ADB12531.184200
43,100
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967339TIE1253WW-F1-DP-ADB12531.183500
43,100
36,980
40,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967348TIE1503L28-F1-DP-ADB15031.352800
45,700
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967357TIE1503L30-F1-DP-ADB15031.353000
45,700
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967366TIE1503N-F1-DP-ADB15031.355000
45,700
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967375TIE1503W-F1-DP-ADB15031.354200
45,700
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967391TIE1503WW-F1-DP-ADB15031.353500
45,700
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする