DNライティング
建築化照明
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
一面発光(Ichi-Men Series)
調光調色型(5000K~2800K)
1600lmクラス
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
電源
内蔵
品種
建築化照明
使用場所
屋内
調光方式
PWM
送り方式
【電源】10灯まで
入力電圧
AC100V
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27967400
TIE853NL28-F1-APT
0.97
853
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967409
TIE1003NL28-F1-APT
1.11
1003
¥
48,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967418
TIE1253NL28-F1-APT
1.36
1253
¥
52,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967427
TIE1503NL28-F1-APT
1.6
1503
¥
56,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください