DNライティング
直流電源装置
LEDモジュール用
非調光
LEDモジュール入力電力14W(13W)まで
質量(kg)
0.17
容量
36VA
品種
直流電源装置
使用場所
屋内
入力電圧
AC100V
調光の可否
非調光
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27968407
ELD2-2416P
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください