曜日別特売

直流電源装置

直流電源装置 - DNライティング

LEDモジュール用
非調光・調光兼用
PWM制御
調光範囲3%~100%
LEDモジュール入力電力168W(144W)まで

容量267VA/263VA/267VA品種直流電源装置使用場所屋内、軒下調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27968416ELD2-24240FD-
29,80028,980
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
69923860ELD2-24240FD【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
29,80028,980
23,980
アウトレット
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする