直流電源装置

直流電源装置 - DNライティング

LEDモジュール用
非調光・調光兼用
PWM制御
調光範囲3%~100%
LEDモジュール入力電力224W(192W)まで

質量(kg)1.8容量369VA/356VA/361VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)PWM3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27968425ELD24320FD
42,000
41,980
46,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする