DNライティング
直流電源装置
LEDモジュール用
非調光・調光兼用
PWM制御
調光範囲3%~100%
LEDモジュール入力電力28W(25.5W)まで
容量
44VA
品種
直流電源装置
使用場所
屋内
調光率(%)
PWM調光3%~100%
入力電圧
AC100V/AC200V/AC242V
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27968441
ELD2-2435FD
-
¥
11,600
¥
10,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728308
ELD2-2435FD【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
11,600
¥
10,980
¥
7,098
アウトレット
¥
7,808
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください