DNライティング
直流電源装置
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します
FXU-LED用
どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です
低背タイプ
質量(kg)
0.9
品種
直流電源装置
使用場所
屋内・軒下
調光率(%)
PWM制御3%~100%
入力電圧
AC100V/AC200V/AC242V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27968486
ELD24100FD
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください