曜日別特売

電源コード

電源コード - DNライティング

2Pアース線付プラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード
2極コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します
温度ヒューズは91℃で電流を遮断します

定格AC125V・12A品種3P電源コード内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
279684952PTE150015000.23
4,750
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
279685112PTE200020000.28
5,290
5,198
5,718(税込)
19日以内出荷
返品不可
279685202PTE300030000.38
6,260
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
279685292PTE500050000.56
7,270
7,198
7,918(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする