DNライティング
露出型ラインコンセント
電源コード付ラインコンセント
合計12Aまで給電可能
縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント
定格電圧
AC125V
品種
ラインコンセント
定格電流(A)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27970541
LCD1000
1000
0.66
¥
22,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27970550
LCD1200
1200
0.788
¥
24,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27970559
LCD1500
1500
0.92
¥
25,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27970568
LCD1800
1800
1.047
¥
26,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27970577
LCD600
600
0.53
¥
19,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27970586
LCD800
800
0.62
¥
20,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27970595
LCD900
900
0.641
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください