曜日別特売

プロスペック両面テープ(粗面最強)

プロスペック両面テープ(粗面最強) - エーモンプロスペック両面テープ(粗面最強) - エーモンプロスペック両面テープ(粗面最強) - エーモン

粗面に入り込み強力密着

用途モルタル・木材・合皮などへの接着に特性粗面最強基材不織布粘着剤アクリル系粘着剤使用温度範囲(℃)-30~100テープ幅(mm)15テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1内容量1巻
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
277491493938151
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする