エーモン
プロスペック両面テープ(薄くて強力)
長いテープで綺麗に貼れる
用途
ドアモールなどのメッキパーツの接着に
色
グレー
使用温度範囲(℃)
-20~150
テープ幅(mm)
10
基材
発泡ポリマー
テープ長さ(m)
3
テープ厚さ(mm)
0.85
粘着剤
アクリル系粘着剤
特性
薄くて強力
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27749210
3946
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください