エーモン
プロスペック両面テープ(樹脂面最強)
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
PP・PEなどの難接着樹脂にもピッタリ貼り付く
用途
ダッシュボード などへの接着に
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~150
テープ幅(mm)
15
基材
アクリルフォーム
テープ長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
1.1
粘着剤
アクリル系粘着剤
特性
両面、強粘着
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27749201
3934
オープン
¥
819
値下げ
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください