エーモン
プロスペック両面テープ(金属面最強)
アルミ・ステンレスなどにもピッタリ貼り付く
用途
ETCマウントなどの接着に
色
グレー
使用温度範囲(℃)
-30~150
テープ幅(mm)
15
基材
アクリルフォーム
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
1.2
粘着剤
アクリル系粘着剤
特性
両面、強粘着
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27749185
3947
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください