エーモン
プロスペック両面テープ(ガラス面最強)
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
熱や紫外線に強くガラス面に最適
用途
ETC・ドライブレコーダーなどの接着に
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~150
テープ幅(mm)
10
基材
アクリルフォーム
テープ長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
1.14
粘着剤
アクリル系粘着剤
特性
両面、耐候
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27749131
3935
オープン
¥
699
値下げ
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください