曜日別特売

プロスペック両面テープ(薄くて強力)

プロスペック両面テープ(薄くて強力) - エーモンプロスペック両面テープ(薄くて強力) - エーモンプロスペック両面テープ(薄くて強力) - エーモン
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

薄くて目立たずしっかり固定

用途エンブレムの接着にグレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)5基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.2粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
277491153945
オープン
599
値下げ
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする