エーモン
粘着強化プライマー
両面テープがつきにくい素材に塗るだけでつきやすくなる 粘着促進剤 使い捨てタイプ
用途
PPなど難接着性プラスチックへの接着効果が上がる
成分
【含浸液】メチルシクロヘキサン、酢酸ブチル
材質
【含浸】不織布
寸法(mm)
60×100
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27749219
3987
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください