エーモン
プロスペック両面テープEXTRA(最強粘着)
車内・車外・材質を問わず接着できる
用途
PP・PEへの接着に
特性
最強粘着
基材
アクリルフォーム
粘着剤
アクリル系粘着剤
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~150
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
0.14
テープ厚さ(mm)
1.6
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27749106
3939
75
1.6
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください