エーモン
プロスペック両面テープ(クリアで目立たない)
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
透明で接続部が目立たない
用途
ドアバイザーなどのクリアパーツの接着に
色
透明
使用温度範囲(℃)
-20~150
テープ幅(mm)
10
基材
アクリルフォーム
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
1
粘着剤
アクリル系粘着剤
特性
透明で目立たない
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27749167
3948
オープン
¥
799
値下げ
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください