曜日別特売

接着強化シート

接着強化シート - エーモン接着強化シート - エーモン接着強化シート - エーモン
(1件のレビュー)

両面テープがつきにくい素材に貼る下地シート

用途PPなど難接着性プラスチックへの接着効果が上がる材質PET寸法(mm)100×100×0.1透明粘着剤アクリル系粘着剤内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
277490793988
オープン
229
252(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: ダッシュボードにレーダー取付用
自動車・二輪車・自転車関連業

ダッシュボードにレーダーを取付する為使用 今までは業務用と呼ばれる両面テープで付けていましたが剥がれることがありました。これを下地として付けることにより表面が平滑化され、付けた後はびくともしなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする