エーモン
プロスペック両面テープ(耐候性最強)
雨・風・汚れ・紫外線・熱に強い
用途
リアスポイラーなどの車外パーツに最適
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~150
テープ幅(mm)
10
基材
アクリルフォーム
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
1.14
粘着剤
アクリル系粘着剤
特性
耐候性最強
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27749158
3943
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください