曜日別特売

両面テープ前処理剤

両面テープ前処理剤 - エーモン両面テープ前処理剤 - エーモン両面テープ前処理剤 - エーモン

両面テープ本来の接着力を引き出す前処理剤

用途接着面のゴミ・ホコリ・油分を確実に除去成分【含浸液】イソプロピルアルコール70%、水30%材質【含浸】不織布寸法(mm)100×200内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
277490883986
オープン
409
450(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする