曜日別特売

プロスペック両面テープ(曲面最強)

プロスペック両面テープ(曲面最強) - エーモンプロスペック両面テープ(曲面最強) - エーモンプロスペック両面テープ(曲面最強) - エーモン
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

厚みのあるテープで振動に強く曲面に密着

用途エアロパーツ・アクセサリーなどの接着に使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)15基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.2テープ厚さ(mm)2粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、柔軟、耐久性内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
277491763944
オープン
799
値下げ
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする